Opis:
Ta klasična oblika z visokim ovratnikom in četrtinsko zadrgo je sproščenega in udobnega kroja ter se lepo prilega, če jo plastite.
Lastnosti:
- Pletenina s krtačeno podlago
- 1/4 zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Rebrast rob za udobno prileganje
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;