Pulover s kratko zadrgo Sorrento Black S R

Št. art.: B309BKRS
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
Številka izdelka B309BKRS
EAN/GTIN 5036108276752
Številka proizvajalca B309BKRS

Opis

Opis:

Ta klasična oblika z visokim ovratnikom in četrtinsko zadrgo je sproščenega in udobnega kroja ter se lepo prilega, če jo plastite.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • 1/4 zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico