Pulover Rugby Xenon Hi-Vis Orange XXL R

Št. art.: B308ORRXXL
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
Številka izdelka B308ORRXXL
EAN/GTIN 5036108250127
Številka proizvajalca B308ORRXXL

Opis

Opis:

Ta majica za ragbi je zasnovana za trpežnost in stil, ter je klasika v naši ponudbi za prosti čas z visoko vidljivostjo. Kontrastne komolčne plošče iz 600D 100% poliestra, zagotavljajo dodatno vzdržljivost in podporo. To oblačilo je primerno za vse vrste delovnih okolij.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • 1/4 zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
  • Ojačani vstavki na območjih z visoko obrabo za maksimalno vzdržljivost
  • Rebraste manšete za toploto in udobje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Na voljo v velikostih od XS do 4XL
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Kontrastna tkanina: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Kontrastna sestava: 100% poliester 600D Oxford vezava, PU prevleka
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico