Opis:
Za dodatno udobje in vsestranskost izberite kapucar z zadrgo B305. Najboljši paket praktičnosti, moči in sloga.
Lastnosti:
- Pletenina s krtačeno podlago
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Stranski žepi
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- Nastavljiva vrvica in gumb za varno prileganje
- Zasnovano za udobno prileganje
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj