Kapucar z zadrgo Hi-Vis Orange XXXL R

Št. art.: B305ORRXXXL
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
Številka izdelka B305ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108252466
Številka proizvajalca B305ORRXXXL

Opis

Opis:

Za dodatno udobje in vsestranskost izberite kapucar z zadrgo B305. Najboljši paket praktičnosti, moči in sloga.

Lastnosti:

  • Pletenina s krtačeno podlago
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Stranski žepi
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
  • Nastavljiva vrvica in gumb za varno prileganje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
  • Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico