Opis:
Ta pulover s kapuco je idealen za različne razmere. Zaradi trpežne tkanine, bogatih žepov in nastavljive kapuce je to popolno oblačilo, ki vas bo spremljalo skozi naporen delovni dan.
Lastnosti:
- Pletenina s krtačeno podlago
- Odsevni trak za večjo vidnost
- 1 žep za varno shranjevanje
- Kenguru žep za veliko prostora za shranjevanje
- Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- V skladu z RIS 3279-TOM za železniško industrijo (samo oranžne)
- Na voljo v velikostih do 4XL
- Vzorec s trakom bio motion za boljšo prepoznavnost oblike človeka na daljavo
- Certificirano po EN ISO 20471 po 50x pranjih
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj