Opis:
Ta eleganten in praktičen pulover s kapuco ima mehko krtačeno notranjo stran za dodatno udobje. Vsebnost poliestra zagotavlja odlično vzdržljivost. Oblikovne značilnosti vključujejo velik ″kenguru″ žep in kapuco s podlogo.
Lastnosti:
- Kenguru žep za veliko prostora za shranjevanje
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Rebrast rob za udobno prileganje
- Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
- Pletenina s krtačeno podlago
- Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- 1 žep za varno shranjevanje
- Nova barva
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;