Opis:
Ta udoben pulover je idealen za nošenje ob vikendih ali kot delovno oblačilo. Na voljo v različnih priljubljenih barvnih možnostih, s privlačnim klasično oblikovanim ovratnikom in udobnim prileganjem. Raglan rokavi omogočajo večjo svobodo gibanja. Odličen kot del uniforme in idealen za dodajanje blagovne znamke.
Lastnosti:
- Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Raglan rokavi za udobno prileganje
- Ovratnik
- Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Nova barva
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;