Pulover Roma Black L R

Št. art.: B300BKRL
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
Številka izdelka B300BKRL
EAN/GTIN 5036108035243
Številka proizvajalca B300BKRL

Opis

Opis:

Ta udoben pulover je idealen za nošenje ob vikendih ali kot delovno oblačilo. Na voljo v različnih priljubljenih barvnih možnostih, s privlačnim klasično oblikovanim ovratnikom in udobnim prileganjem. Raglan rokavi omogočajo večjo svobodo gibanja. Odličen kot del uniforme in idealen za dodajanje blagovne znamke.

Lastnosti:

  • Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Raglan rokavi za udobno prileganje
  • Ovratnik
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nova barva

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 300
Teža lupine oz: 9
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico