Polo majica z dolgimi rokavi Genoa Navy XXL R

Št. art.: B212NARXXL
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
Številka izdelka B212NARXXL
EAN/GTIN 5036108162208
Številka proizvajalca B212NARXXL

Opis

Opis:

Ta elegantna in praktična polo majica z dolgimi rokavi zagotavlja udobje zgornjega dela telesa za vsakodnevno nošenje. Klasične značilnosti vključujejo pleten ovratnik in manšete, zapiranje s tremi gumbi in ujemajoče se gumbe. Visokogramska mešanica poliestra in bombaža zagotavlja trpežnost oblačila.

Lastnosti:

  • Izdelana z uporabo Pique pletene poli-bombaž tkanine, ki je mehka na otip in udobna za nošenje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Rebrast ovratnik in manšete
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico