Opis:
Ta elegantna in praktična polo majica z dolgimi rokavi zagotavlja udobje zgornjega dela telesa za vsakodnevno nošenje. Klasične značilnosti vključujejo pleten ovratnik in manšete, zapiranje s tremi gumbi in ujemajoče se gumbe. Visokogramska mešanica poliestra in bombaža zagotavlja trpežnost oblačila.
Lastnosti:
- Izdelana z uporabo Pique pletene poli-bombaž tkanine, ki je mehka na otip in udobna za nošenje
- Zasnovano za udobno prileganje
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Gumb za odpiranje plaketa
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Rebrast ovratnik in manšete
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;