Polo majica Naples Royal Blue XL R

Št. art.: B210RBRXL
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
Številka izdelka B210RBRXL
EAN/GTIN 5036108034710
Številka proizvajalca B210RBRXL

Opis

Opis:

Ta robustna polo majica je narejena s pletenjem pique poli-bomažne tkanine, ki je mehka na dotik in udobna za nošenje. Značilnosti oblačila vključujejo rebrasto pleten ovratnik in manšete, ujemajoče se gumbe ter zapenjanje s tremi gumbi. Idealna kot službeno oblačilo in za personalizacijo.

Lastnosti:

  • Izdelana z uporabo Pique pletene poli-bombaž tkanine, ki je mehka na otip in udobna za nošenje
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Rebrast ovratnik in manšete
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nove barve
  • Na voljo v velikosti od XS

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico