Polo majica Naples Black M R

Št. art.: B210BKRM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B210BKRM
EAN/GTIN 5036108034871
Številka proizvajalca B210BKRM

Opis

Opis:

Ta robustna polo majica je narejena s pletenjem pique poli-bomažne tkanine, ki je mehka na dotik in udobna za nošenje. Značilnosti oblačila vključujejo rebrasto pleten ovratnik in manšete, ujemajoče se gumbe ter zapenjanje s tremi gumbi. Idealna kot službeno oblačilo in za personalizacijo.

Lastnosti:

  • Izdelana z uporabo Pique pletene poli-bombaž tkanine, ki je mehka na otip in udobna za nošenje
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Gumb za odpiranje plaketa
  • Rebrast ovratnik in manšete
  • Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Nove barve
  • Na voljo v velikosti od XS

Material:

Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico