Opis:
Ta čudovit ženski model, ki se lepo prilega in je idealen za personalizacijo, bo izpolnil vse vaše potrebe po delovnih oblačilih.
Lastnosti:
- Izdelana z uporabo Pique pletene poli-bombaž tkanine, ki je mehka na otip in udobna za nošenje
- Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Gumb za odpiranje plaketa
- Rebrast ovratnik in manšete
- Dvojni šivi za dodatno vzdržljivost
- Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
- Nova barva
- Prileganje za ženske
- Na voljo v velikosti od XS
Material:
Tkanina Shell: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;