Opis:
Majica z izrezom v obliki črke V je idealna tako za delovna kot poslovna oblačila. Zasnovana je za samostojno nošenje ali nošenje pod majico. Izdelana iz 100 % vrhunskega bombaža, ki zagotavlja neprekosljivo udobje in zračnost.
Lastnosti:
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;