Bombažna majica z V-izrezom Black XXL R

Št. art.: B197BKRXXL
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
Številka izdelka B197BKRXXL
EAN/GTIN 5036108406982
Številka proizvajalca B197BKRXXL

Opis

Opis:

Majica z izrezom v obliki črke V je idealna tako za delovna kot poslovna oblačila. Zasnovana je za samostojno nošenje ali nošenje pod majico. Izdelana iz 100 % vrhunskega bombaža, ki zagotavlja neprekosljivo udobje in zračnost.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Tesno prilegajoč dizajn za izjemno udobje
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico