Majica z dolgimi rokavi Navy XL R

Št. art.: B196NARXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite

po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B196NARXL
EAN/GTIN 5036108387571
Številka proizvajalca B196NARXL

Opis

Opis:

Različica z dolgimi rokavi, najbolje prodajane majice B195, zagotavlja izjemno vrednost. Idealna je tako za delovna kot poslovna oblačila, zaradi dolgih rokavov pa je odlična izbira za vse leto. Majica je na voljo v črni in mornarski barvi in je videti odlično, če jo nosite samostojno ali pod jopico. Izdelane so iz vrhunskega 100% bombaža, ki zagotavlja neprekosljivo udobje.

Lastnosti:

  • Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
  • Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
  • Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico