Opis:
To oblačilo je izjemno cenovno ugodno in idealno tako za delovna oblačila kot oblačila za podjetja. Ta majica je posebej oblikovana za ženske in je videti odlično, če jo nosite samostojno ali pod jopico. Izdelana iz vrhunskega bombaža, ki zagotavlja neprekosljivo udobje in zračnost.
Lastnosti:
- Ženskam prilagojeno prileganje
- Narejeno iz 100% bombaža za izjemno udobje in zračnost
- Idealno za službena oblačila in dodelavo po naročilu
- Prileganje za ženske
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: 100% bombaž
Sestava lupine: 100% bombaž
Teža lupine gm: 195
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;