Majica iz merino volne z 1/4 zadrgo Baselayer Black M R

Št. art.: B184BKRM
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
Številka izdelka B184BKRM
EAN/GTIN 5036108395804
Številka proizvajalca B184BKRM

Opis

Opis:

Majica iz merino volne z 1/4 zadrgo ima visoko vsebnost merino volne za boljšo toplotno zaščito. Ta tkanina naravno odvaja vlago in diha, poleg tega pa ima tudi lastnosti proti neprijetnemu vonju.

Lastnosti:

  • 1/4 zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Brez mulesinga
  • Ploski šivi za dodatno udobje
  • Naravno odvajanje vlage in prepuščanje zraka
  • Lahko oblačilo
  • Proti vonjavam
  • Izjemno vzdržljivo in dolgotrajno
  • Primerno za vse letne čase
  • Protimikrobne lastnosti in lastnosti proti neprijetnim vonjem
  • Nov model
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Material:

Tkanina Shell: 50% merino volna, 50% poliester
Sestava lupine: 50% merino volna, 50% poliester
Teža lupine gm: 140
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico