Opis:
Podhlače Dynamic Air so izdelane iz naše inovativne tkanine za odvajanje vlage, vlago odbija stran od kože; s kontrastnimi šivi in brezšivno oblogo za sodoben dizajn. Podhlače se tesno prilegajo za optimalno odvajanje vlage in so primerne za uporabo v vseh letnih časih.
Lastnosti:
- Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
- Brezšivni paneli oblikovani po telesu za zračnost in udobje
- Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
- Hitro sušenje
- Kontrastni barvni šivi za dodaten slog
- Zasnovano za udobno prileganje
- Zračno, zelo vpojno, uravnava vlago
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno
Material:
Tkanina Shell: 65 % poliamid, 28 % polipropilen, 5 % elastan, 2 % poliester
Sestava lupine: 65 % poliamid, 28 % polipropilen, 5 % elastan, 2 % poliester
Teža lupine gm: 165
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;