Podhlače Dynamic Air Charcoal L A

Št. art.: B171CHAL
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
Številka izdelka B171CHAL
EAN/GTIN 5036108363599
Številka proizvajalca B171CHAL

Opis

Opis:

Podhlače Dynamic Air so izdelane iz naše inovativne tkanine za odvajanje vlage, vlago odbija stran od kože; s kontrastnimi šivi in brezšivno oblogo za sodoben dizajn. Podhlače se tesno prilegajo za optimalno odvajanje vlage in so primerne za uporabo v vseh letnih časih.

Lastnosti:

  • Vpojne, hladilne in sušilne lastnosti
  • Brezšivni paneli oblikovani po telesu za zračnost in udobje
  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Hitro sušenje
  • Kontrastni barvni šivi za dodaten slog
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Zračno, zelo vpojno, uravnava vlago
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Tkanina, ki diha, odvaja vlago stran od telesa in poskrbi, da je uporabnik hladen in suh ter da mu je udobno

Material:

Tkanina Shell: 65 % poliamid, 28 % polipropilen, 5 % elastan, 2 % poliester
Sestava lupine: 65 % poliamid, 28 % polipropilen, 5 % elastan, 2 % poliester
Teža lupine gm: 165
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico