Protibakterijska majica Base Pro Black M R

Št. art.: B153BKRM
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
Številka izdelka B153BKRM
EAN/GTIN 5036108219292
Številka proizvajalca B153BKRM

Opis

Opis:

Majica Base Pro je obdelana s srebrovimi ioni, ki preprečujejo neprijeten vonj in podaljšujejo življenjsko dobo. Majica se tesno prilega za optimalno odvajanje vlage in je primerna za uporabo v vseh letnih časih.

Lastnosti:

  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Univerzalna anti-bakterijska obdelava z ioni srebra
  • Zračno, zelo vpojno, uravnava vlago
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Kontrastni barvni šivi za dodaten slog
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno

Material:

Tkanina Shell: 93% vpojnega poliester, 7% elastana obdelanega s srebrovimi ioni
Sestava lupine: 93% vpojnega poliester, 7% elastana obdelanega s srebrovimi ioni
Teža lupine gm: 165
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico