Stol Voziček

Št. art.: B1345V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Voziček za stole

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B1345V
EAN/GTIN 4017976813455
Številka proizvajalca B1345V
L-število L90080 1012

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Za prevoz zloženih stolov. Kombinacija ročnega vozička B1325V in jeklenega cevastega nosilnega okvirja. Nosilni okvir je z objemkami privijačen na voziček. Po sprostitvi dveh vijakov je višina neskončno nastavljiva. Nosilne cevi so pokrite z zaščitno cevjo. Robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. U-vijaki na vrhu in prečno upognjeni nosilci. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Varnostni ročaji. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dolžina nosilne roke 500 mm, nosilna širina 320 mm, nosilnost 70 kg.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Skupna širina (mm): 580
Skupna globina (mm): 862
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 260 x 56

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico