Stol Voziček

Št. art.: B1345P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Voziček za stole

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B1345P
EAN/GTIN 4017976131238
Številka proizvajalca B1345P

Opis

Izvedba:

razstavljen

Opis:

Za prevoz zloženih stolov. Kombinacija ročnega vozička B1325P in jeklenega cevastega nosilnega okvirja. Nosilni okvir je mogoče z ročajem pritrditi na voziček, je brezstopenjsko nastavljiv po višini in se samozapira. Voziček lahko kadar koli uporabite za druge prevoze. Nosilni okvir lahko v mirujočem položaju zataknete za palice. Pritrjena je z samopritrdilni zaponko. Robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra RAL 5007. U-vijaki na vrhu in prečno upognjeni nosilci. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Varnostni ročaji. Kolesa s PU pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dolžina nosilne roke 500 mm, nosilna širina 250 mm, nosilnost 70 kg. Nemški patent: 10 2004 034 195

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Skupna širina (mm): 580
Skupna globina (mm): 862
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 260 x 85

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico