Termo podmajica Baselayer Black XXL R

Št. art.: B133BKRXXL
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
Številka izdelka B133BKRXXL
EAN/GTIN 5036108227334
Številka proizvajalca B133BKRXXL

Opis

Opis:

Okrogli vratni izrez, nizko profilirani šivi in rokavi z manšetami zagotavljajo odlično prileganje.

Lastnosti:

  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Zračno, zelo vpojno, uravnava vlago
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Odlične lastnosti odvajanja vlage
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
  • Kakovosten vpojni premaz tkanine poveča sušenje tkanine in olajša odstranitev madežev

Material:

Tkanina Shell: 100% vpojni poliester
Sestava lupine: 100% vpojni poliester
Teža lupine gm: 140
Teža lupine oz: 4
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico