Izvedba:
razstavljen
Opis:
Voziček za stole za prevoz zloženih stolov. Kombinacija ročnega vozička B1325P in jeklenega cevastega nosilnega okvirja. Nosilni okvir se lahko na voziček pritrdi z ročajem, je brezstopenjsko nastavljiv po višini in se samozapira. Voziček lahko kadar koli uporabite za druge prevoze. Nosilni okvir lahko v mirujočem položaju zataknete za palice. Pritrjena je z samopritrdilni zaponko. Dolžina nosilne roke 500 mm, nosilna širina 250 mm, nosilnost 70 kg. Robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana v modri barvi RAL 5007. U-vijaki na vrhu in prečno upognjeni nosilci. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Kolesa s PU pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Nemški patent: 10 2004 034 195
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Skupna širina (mm): 580
Skupna globina (mm): 884
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 260 x 85