Cevasta jeklena samokolnica

Št. art.: B1328V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B1328V
EAN/GTIN 4017976513287
Številka proizvajalca B1328V
L-število L90080 1126

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Priročna lopata iz jeklene pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra, RAL 5007. Varnostni ročaji. Vedro iz pločevine je mogoče privijačiti in tako zamenjati. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Širina vedra (mm): 480
Globina vedra (mm): 300
Skupna širina (mm): 580
Skupna globina (mm): 801
Skupna višina (mm): 1600
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 260 x 56