Cevasta jeklena samokolnica

Št. art.: B1327L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Transportni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka B1327L
    EAN/GTIN 4017976851327
    Številka proizvajalca B1327L
    L-število L90080 1171

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Priročen, z vedrom iz jeklene pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakiran, modra barva, RAL 5007. Varnostni ročaji. Vedro iz jeklene pločevine je mogoče privijačiti in ga tako zamenjati. Kolesa s pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 300
    Širina vedra (mm): 320
    Globina vedra (mm): 250
    Skupna širina (mm): 580
    Skupna globina (mm): 747
    Skupna višina (mm): 1600
    Pnevmatike: zračne
    Velikost kolesa (mm): 260 x 85

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico