Izvedba:
razstavljen
Opis:
Jekleni voziček za zlaganje iz cevi z lopato iz pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakiran, modra barva RAL 5007. Varnostni ročaji. Lopatko iz pločevine je mogoče priviti in jo tako zamenjati. Kolesa s PU pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Skupna širina (mm): 580
Skupna globina (mm): 604
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 260 x 85