• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Cevasta jeklena samokolnica

Št. art.: B1325L
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka B1325L
EAN/GTIN 4017976013251
Številka proizvajalca B1325L
L-število L90080 1017
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Priročen, z vedrom iz jeklene pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakiran, modra barva, RAL 5007. Varnostni ročaji. Vedro iz jeklene pločevine je mogoče privijačiti in ga tako zamenjati. Kolesa s pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Skupna širina (mm): 580
Skupna globina (mm): 604
Skupna višina (mm): 1300
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85