Ženska termo majica z dolgimi rokavi Black XS R

Št. art.: B126BKRXS
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
Številka izdelka B126BKRXS
EAN/GTIN 5036108406920
Številka proizvajalca B126BKRXS

Opis

Opis:

Majica z dolgimi rokavi, ki vedno zagotavlja optimalno toploto. Zasnova tkanine omogoča, da koža diha, če postane prevroče. Zaradi okroglega vratnega izreza in posebnega ženskega kroja je idealna kot spodnje oblačilo.

Lastnosti:

  • Prileganje za ženske
  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Okrogel ovratnik in dolgi rokavi
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 50% poliester, 50% bombaž
Sestava lupine: 50% poliester, 50% bombaž
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico