Ženske termo hlače Black S R

Št. art.: B125BKRS
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
Številka izdelka B125BKRS
EAN/GTIN 5036108406845
Številka proizvajalca B125BKRS

Opis

Opis:

Te ženske legice ustvarijo plast toplote okoli spodnjega dela telesa, kar je idealno za nošenje v hladnih delovnih okoljih. Zaradi mehkih polibombažnih vlaken in pletenine se toplota zadržuje v notranjosti. Imajo manšetni rob in elastičen pas.

Lastnosti:

  • Ženskam prilagojeno prileganje
  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 50% poliester, 50% bombaž
Sestava lupine: 50% poliester, 50% bombaž
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico