Termo hlače Navy XXXL R

Št. art.: B121NARXXXL
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
Številka izdelka B121NARXXXL
EAN/GTIN 5036108176328
Številka proizvajalca B121NARXXXL

Opis

Opis:

B121 ustvarja plast toplote okoli spodnjega dela telesa. Mehka vlakna iz poli bombaža in pletenine omogočajo, da se toplota zadržuje v notranjosti. Manšetasti rob in elastičen pas zagotavljata udobno prileganje.

Lastnosti:

  • Zagotavlja toplotno in izolacijsko zaščito
  • Zasnovano za udobno prileganje
  • Rebrast rob za udobno prileganje
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Na voljo v velikostih do 5XL

Material:

Tkanina Shell: 50% poliester, 50% bombaž
Sestava lupine: 50% poliester, 50% bombaž
Teža lupine gm: 50
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico