Cevasta jeklena samokolnica

Št. art.: B1216V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Transportni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka B1216V
    EAN/GTIN 4017976112169
    Številka proizvajalca B1216V
    L-število L90080 1038

    Opis

    Izvedba:

    Nesestavljen

    Opis:

    Priročno, z vedrom iz jeklene pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra, RAL 5007. Varnostni ročaji. Lopatko iz pločevine je mogoče priviti in jo tako zamenjati. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 350
    Širina vedra (mm): 480
    Globina vedra (mm): 300
    Skupna širina (mm): 620
    Skupna globina (mm): 715
    Skupna višina (mm): 1200
    Pnevmatike: polna guma
    Velikost kolesa (mm): 260 x 56

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico