Cevasta jeklena samokolnica

Št. art.: B1216L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B1216L
EAN/GTIN 4017976212166
Številka proizvajalca B1216L
L-število L90080 512

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Priročen, z vedrom iz jeklene pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakiran, modra barva, RAL 5007. Varnostni ročaji. Vedro iz jeklene pločevine je mogoče privijačiti in ga tako zamenjati. Kolesa s pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 350
Širina vedra (mm): 480
Globina vedra (mm): 300
Skupna širina (mm): 620
Skupna globina (mm): 715
Skupna višina (mm): 1200
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85