Voziček z vrečami

Št. art.: B1215P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B1215P
EAN/GTIN 4017976131146
Številka proizvajalca B1215P

Opis

Izvedba:

razstavljen

Opis:

Jeklena cevna vreča z lopato iz pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra, RAL 5007. varnostni ročaji fetra. Lopatko iz pločevine je mogoče priviti in jo zato zamenjati. Kolesa s PU pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 300
Širina vedra (mm): 450
Globina vedra (mm): 150
Skupna širina (mm): 620
Skupna globina (mm): 565
Skupna višina (mm): 1200
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 260 x 85

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico