Ročni voziček

Št. art.: B1125P
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B1125P
EAN/GTIN 4017976131139
Številka proizvajalca B1125P
L-število L90070 308

Opis

Izvedba:

razstavljen

Opis:

Priročen voziček za zlaganje z lopato iz jeklene pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007. varnostni ročaji fetra. Lopatko iz pločevine je mogoče priviti in jo zato zamenjati. Kolesa s PU pnevmatikami, odpornimi proti predrtju, na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Zgornja palica in prečne palice so prepognjene. Za varen prevoz okroglega blaga, kot so zvitki, pločevinke, vedra itd. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Širina vedra (mm): 320
Globina vedra (mm): 250
Celotna širina (mm): 570
Skupna globina (mm): 533
Skupna višina (mm): 1150
Pnevmatike: PU solid
Velikost kolesa (mm): 260 x 85

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico