Cevasta jeklena samokolnica

Št. art.: B1116V
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka B1116V
EAN/GTIN 4017976111162
Številka proizvajalca B1116V
L-število L90080 1036

Opis

Izvedba:

Nesestavljen

Opis:

Priročno, z vedrom iz jeklene pločevine, robustna varjena konstrukcija, prašno lakirana, modra, RAL 5007. Varnostni ročaji. Lopatko iz pločevine je mogoče priviti in jo tako zamenjati. Kolesa s polnimi gumijastimi pnevmatikami na plastičnih platiščih, pesta z valjčnimi ležaji. Dobavljeno v razstavljenem stanju.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Širina vedra (mm): 480
Globina vedra (mm): 300
Skupna širina (mm): 590
Skupna globina (mm): 656
Skupna višina (mm): 1150
Pnevmatike: polna guma
Velikost kolesa (mm): 260 x 56