Podložena pletena kapa Beanie Navy R

Št. art.: B013NAR
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
Številka izdelka B013NAR
EAN/GTIN 5036108007332
Številka proizvajalca B013NAR

Opis

Opis:

Ta visoko zmogljiva kapa ima posebej izolirano podlogo iz mikrovlaken za dodatno ohranjanje toplote. Fina pletenina iz akrila, ki je odporna na veter in izjemno udobna za nošenje.

Lastnosti:

  • Zunanja akril pletena tkanina
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Gostota pletenja 9
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Material:

Tkanina Shell: Pletenina iz 100% akrila
Sestava lupine: Pletenina iz 100% akrila
Tkanina podloge: Podloga Insulatex
Sestava podloge: Podloga Insulatex
Teža podloge gm: 40
Teža podloge oz: 1
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico