Podaljšek 1/4″ + priključek 3/8″

Št. art.: AXS.SMJ1
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka AXS.SMJ1
EAN/GTIN 3662424148811
Številka proizvajalca AXS.SMJ1
L-število L60130 11302

Opis

Opis:

  • Podaljšek za reverzibilne vrtavke v kompletu
  • Dostopnost na tesnih mestih
  • Gibanje ročaja vrtavke naprej in nazaj se premakne s tesnega mesta in tako olajša zategovanje in rahljanje
  • Prihranek časa: Za dostopnost vijakov ali matic ni treba ustvarjati prostora.
  • Asimetrični koncept izdelka omogoča 1,6 obrata kvadrata
  • 1/2″
  • s samo enim obratom vrtavke
  • Uporablja se lahko z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi vrtavkami
  • Na ročaj vrtavke je mogoče uporabiti večjo silo, kot če bi bil v tesnem položaju

Lastnosti:

  • L[mm]: 329
  • H[mm]: 59
  • [kg]: 2,46

Obseg dobave:

  • Nastavek AXS.S - Nastavek AXS.M - Priključek 3/8″ do 1/2″ - 9x 1/4″ vtičnice 5,5-13 mm - 9x 3/8″ vtičnice 13-22 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico