Podaljšek za obračalne vrtavke 1/2

Št. art.: AXS.LPB
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
Številka izdelka AXS.LPB
EAN/GTIN 3662424149177
Številka proizvajalca AXS.LPB
L-število L60130 10952

Opis

Opis:

  • Podaljšek za obojestranske vrtavke v kompletu
  • Dostopnost na tesnih mestih
  • Z gibanjem ročaja vrtavke naprej in nazaj se premakne iz tesnega mesta, kar olajša zategovanje in rahljanje
  • Učinkovit čas: za dostop do vijakov ali matic ni treba ustvarjati prostora.
  • Asimetrični koncept izdelka omogoča 1,6 obrata kvadrata (1/2″) s samo enim obratom vrtavke
  • Uporabno za ročne, pnevmatske ali električno gnane vrtavke
  • Na ročaj vrtavke je mogoče uporabiti večjo silo, kot če bi bil na tesnem

Lastnosti:

  • V[mm]: 27
  • [kg]: 1,19

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico