Izvijač s senzorjem nizke napetosti

Št. art.: AV.HT1CPB
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
Številka izdelka AV.HT1CPB
EAN/GTIN 3662424073885
Številka proizvajalca AV.HT1CPB
L-število L60130 10801

Opis

Opis:

  • Varnostna zaščita, širina: 5 mm.
  • Inspekcijska lučka.
  • Transparenten ročaj.
  • Najboljše rezilo iz krom vanadijevega jekla.
  • Konec rezila iz fosfata, črn, kaljen.
  • AV.HT1C: Standardni model.
  • AV.HT2C: Model z objemko.
  • Odličnost: VDE-GS.

Lastnosti:

  • L[mm]: 140
  • L1[mm]: 65
  • ACU[V]: 110-250
  • [G]: 20

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico