Vijačnik PROTWIST Resistx TT40

Št. art.: ATXR40X150
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATXR40X150
EAN/GTIN 3662424098109
Številka proizvajalca ATXR40X150
L-število L60130 11305

Opis

Opis:

  • V skladu s specifikacijami Resistorx®.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: mehak za večje udobje in kemično odpornost.
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelano (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s strojem CNC: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo

Lastnosti:

  • A[MM]: 6,6
  • D[MM]: 40
  • D1xL1[MM]: 7,0x150
  • L[MM]: 275
  • L2[MM]: 125
  • RESITORX[NR]: TT40
  • [G]: 173

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico