Izvijač PROTWIST Resistx TT27

Št. art.: ATXR27X100
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ATXR27X100
    EAN/GTIN 3662424098048
    Številka proizvajalca ATXR27X100
    L-število L60130 10269

    Opis

    Opis:

    • Skladen s specifikacijami Resistorx®.
    • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
    • Material ročaja: Mehak za večje udobje in kemično odpornost.
    • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
    • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
    • Lasersko označevanje: Za večjo odpornost proti obrabi.
    • Profili CNC obdelave: boljša prilagoditev vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

    Lastnosti:

    • A[mm]: 4,96
    • D[mm]: 36
    • D1xL1[mm]: 5,5x100
    • L[mm]: 220
    • L2[mm]: 120
    • RESITORX[NR]: TT27
    • [G]: 113

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico