Izvijač PROTWIST Tx Plus IP6

Št. art.: ATXP6X50
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATXP6X50
EAN/GTIN 3662424097850
Številka proizvajalca ATXP6X50
L-število L60130 10131

Opis

Opis:

  • Skladen s specifikacijami Torx®.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelane (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporne proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s strojem CNC: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 1,65
  • D1xL1[mm]: 2,5x50
  • L[mm]: 144
  • L2[mm]: 95
  • RESITORX[NR]: IP6
  • [G]: 20

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico