Izvijač PROTWIST Tx Plus IP30

Št. art.: ATXP30X125
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATXP30X125
EAN/GTIN 3662424097829
Številka proizvajalca ATXP30X125
L-število L60130 11296

Opis

Opis:

  • Skladen s specifikacijami Torx®.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelane (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporne proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s strojem CNC: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 5,49
  • D1xL1[mm]: 6,0x125
  • L[mm]: 245
  • L2[mm]: 120
  • RESITORX[NR]: IP30
  • [g]: 126

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico