Izvijač PROTWIST Torx T40

Št. art.: ATX40X150
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATX40X150
EAN/GTIN 3662424097690
Številka proizvajalca ATX40X150
L-število L60130 10398

Opis

Opis:

  • Skladen s specifikacijami Torx®.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelane (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporne proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili, obdelani s strojem CNC: boljše prilagajanje vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 6,6
  • D1xL1[mm]: 7,0x150
  • L[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • TORX[NR]: T40
  • [G]: 173

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico