Izvijač PROTWIST Torx T30

Št. art.: ATX30X275
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATX30X275
EAN/GTIN 3662424097683
Številka proizvajalca ATX30X275
L-število L60130 11293

Opis

Opis:

  • Skladen s specifikacijami Torx®.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Mehak za večje udobje in kemijsko odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljša prilagoditev vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 5,49
  • D1xL1[mm]: 6,0x275
  • L[mm]: 395
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T30
  • [G]: 126

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico