Izvijač PROTWIST Torx T20

Št. art.: ATX20X275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATX20X275
EAN/GTIN 3662424097607
Številka proizvajalca ATX20X275
L-število L60130 10325

Opis

Opis:

  • Skladen s specifikacijami Torx®.
  • Toplotna obdelava na liniji: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Mehak za večje udobje in kemijsko odpornost.
  • Obdelano rezilo ″Tri-Coating″ (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Lasersko označevanje: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljša prilagoditev vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • A[mm]: 3,84
  • D1xL1[mm]: 4,9x275
  • L[mm]: 395
  • L2[mm]: 120
  • TORX[NR]: T20
  • [G]: 67

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico