Šestiloročni ključi z ročajem 5 mm

Št. art.: ATWSH5X100
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ATWSH5X100
EAN/GTIN 3662424099373
Številka proizvajalca ATWSH5X100
L-število L60130 10873

Opis

Opis:

  • Ergonomski ročaj iz bimateriala za udobno in zanesljivo vijačenje.
  • Rok vijačnika PROTWIST® za dodatno udobje.
  • Kroglasta glava omogoča vijačenje z nagibom do 30°.
  • Profesionalno orodje z doživljenjsko garancijo Facom

Lastnosti:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • L[mm]: 208
  • L2[mm]: 109
  • HEX[NR]: 5
  • [G]: 80

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico